SIMATIC STEP 7 Professional Combo inkl. TIA-Portal, Software Update Service (SUS), Im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen SW-Versionen. Der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum, Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software Mit SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) konfiguriert, programmiert, testet und diagnostiziert der Anwender alle SIMATIC Steuerungen, ob SPS- oder PC-basiert, inkl. Software Controller. Integration in das TIA Portal unterstützt den Nutzer in Bereichen Kollaboration, Modularisierung, automatisiertes Engineering, erhöhte Softwarequalität und bietet ein umfängliches Engineering Framework für alle Aufgaben in der Automatisierung. SIMATIC STEP 7 hilft Ihnen, Ihre Engineeringaufgaben intuitiv und effizient zu lösen. Ob Einzelplatz, Team oder Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht Ihnen eine Lizensierungsvariante entsprechend Ihrer Anforderungen zur Verfügung. Auch ein jährliches Abonnement von Software-Bundles bieten einen einfachen Einstieg in das TIA Portal. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und erhalten mit der Lieferfreigabe stets die neueste Software.
 |  |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Auswertefunktion integriert: | true |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Technologische Funktion integriert: | true |
Wartungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | true |
Bewegungsfunktion integriert: | true |
Simulationsfunktion integriert: | true |
Positionierfunktion integriert: | true |
Analysefunktion integriert: | true |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | true |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | true |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | true |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | true |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |