SIMATIC STEP 7 Software Update Service, Im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. Der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum, Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software Mit SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) konfiguriert, programmiert, testet und diagnostiziert der Anwender Basic, Advanced und Distributed Controller aller Generationen, ob PLC- oder PC-basiert, inkl. Software Controller. Dank seiner Integration in das Engineering Framework des TIA Portals bietet SIMATIC STEP 7 Vorteile wie die direkte Online Diagnose, einfaches Hinzufügen von Technologieobjekten oder auch das Bibliothekskonzept für zeitsparendes effizientes Arbeiten und Widerverwenden von Objekten. STEP 7 im TIA Portal hilft Ihnen, Ihre Engineeringaufgaben intuitiv und effizient zu lösen. Die Integration in das TIA Portal überzeugt in jedem Arbeits- und Programmierschritt durch Übersichtlichkeit, intelligente Benutzerführung und bequeme Abläufe. Funktionen wie Drag Drop, Copy Paste oder Autocomplete machen die Arbeit entscheidend schneller und leichter. Ob Einzelplatz, überschaubares Team oder internationales Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht eine Lizensierungsvariante zur Verfügung, mit der Sie Ihre SIMATIC Software entsprechend Ihrer Anforderungen kosteneffizient nutzen können. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und werden sofort mit Lieferfreigabe mit der neuesten Software beliefert.
 |  |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Auswertefunktion integriert: | true |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Technologische Funktion integriert: | true |
Wartungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | true |
Bewegungsfunktion integriert: | true |
Simulationsfunktion integriert: | true |
Positionierfunktion integriert: | true |
Analysefunktion integriert: | true |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | true |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | true |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | true |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | true |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |