SIMATIC S7, PRODAVE MPI/IE V6.2 Copy License für 1 Installation R-SW, SW und Doku auf CD, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter WinXP/Prof., Win 7 Ultimate/pro 32/64 Bit Referenz-HW: PG/PC Die Toolbox für den Prozessdatenverkehr zwischen SIMATIC S7, SIMATIC C7 und einem PG/PC.
| |
Auswertefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | false |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Technologische Funktion integriert: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | true |
Projektierungsfunktion integriert: | false |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | false |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | false |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | false |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Wartungsfunktion integriert: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |