|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6ES76728FC020YK0 Herst.-Nr.: 6ES76728FC020YK0 EAN/GTIN: 4025515740377 |
| | |
|
|  |  |
 | SIMATIC S7-1500 Failsafe Software Controller CPU 1508S F Upgrade für CPU 1508S F V2 Single License für 1 Installation, R-SW Klasse A, RT-SW, Software, Dokumentation und License Key Download, 6-sprachig (de,en,it,fr,es,zh), ablauffähig unter Windows 10, Referenz-HW: SIMATIC IPC4x7E, BX/PX-39A, IPC6x7E, IPC8x7E, - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Weitere Informationen:  |  | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | false | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false | Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | false | Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): | 0.001 ms | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | true | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false | Unterstützt Protokoll für ASI: | false | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false | Unterstützt Protokoll für CAN: | false | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false | Unterstützt Protokoll für KNX: | false | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false | Unterstützt Protokoll für Modbus: | true | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false | Unterstützt Protokoll für LON: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SPS Runtime, Soft-PLC (PC-basierte Steuerungen), Embedded SPS, PC-based Control, Steckkarte, Soft-SPS, Soft-PLC, Steuerung, PC-basierte Automatisierung, PC-based Automation, Embedded Control |
|  |  |
| |