|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6ES76727FC010YG0 Herst.-Nr.: 6ES76727FC010YG0 EAN/GTIN: 4047622450000 |
| | |
|
|  |  |
 | SIMATIC S7-1500 Failsafe Software Controller CPU 1507S F Single License f. 1 Install., R-SW, Software, Doku. und License key Download, R-SW Klasse A, 6-sprachig (de,en,it,fr,es,zh), ablauffähig unter Windows 7 und Windows 10, Referenz-HW: SIMATIC IPC2x7E, IPC4x7E, IPC4x7D, IPC6x7E, IPC8x7E, IPC627D, IPC677D, IPC827D - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability. Die nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste. Das macht die Nutzung übergreifender Funktionen besonders einfach. Mit seinen schnellen Systemreaktionszeiten sorgt der Controller im Handumdrehen für mehr Produktivität. Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität und eine kürzere Produkteinführungszeit. Als Software Controller erfolgt der Einsatz im PC-Umfeld. Weitere Informationen:  |  | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | false | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false | Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | false | Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): | 0.001 ms | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | true | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false | Unterstützt Protokoll für ASI: | false | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false | Unterstützt Protokoll für CAN: | false | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true | Unterstützt Protokoll für KNX: | false | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true | Unterstützt Protokoll für Modbus: | true | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false | Unterstützt Protokoll für LON: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: S7-1500, CPU, CPU S7-1500, SPS, Software Controller, Advanced Controller, PLC, Soft-SPS |
|  |  |
| |