Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1500 System Bundle CPU 1518HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES75000JP000AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES75000JP000AB0
EAN/GTIN:
     4025515739968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
simatic s7 cpu-modul
SIMATIC S7-1500HF, CPU 1518HF System-Bundle bestehend aus: 2 x CPU 1518HF-4 PN (6ES7518-4JP00-0AB0), 4 Sync-Module bis 10m (6ES7960-1CB00-0AA5), 2 x Sync-Leitungen 1m (6ES7960-1BB00-5AA5), ohne Memory Card Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability. Die nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste. Das macht die Nutzung übergreifender Funktionen besonders einfach. Mit seinen schnellen Systemreaktionszeiten sorgt der Controller im Handumdrehen für mehr Produktivität. Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität und eine kürzere Produkteinführungszeit. Für SIMATIC S7-1500 stehen verschiedene CPU-Ausprägungen in jeweils mehreren Leistungsklassen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst zum einen Standard-CPUs, teils mit der Möglichkeit, C/C++ Code zu integrieren. Bei den Kompakt-CPUs sind die digitalen und analogen IOs integriert, Zähleingänge und Pulsausgänge können direkt auf der CPU erfasst werden. Mithilfe der fehlersicheren CPUs können Standard- und Sicherheitsprogramme auf demselben Controller ausgeführt werden. Die Technologie-CPUs erweitern die in allen SIMATIC S7-1500 Controllern verfügbaren Motion Control-Funktionen für anspruchsvolle Lösungen. Der Advanced Controller SIMATIC S7-1500 wird mit der Software SIMATIC STEP 7 Professional projektiert. Für den Betrieb dieser Baugruppe ist eine SIMATIC Memory Card notwendig.
Weitere Informationen:
Enthält Grundgerät:
true
Enthält weitere Komponenten:
false
Enthält Programmier-Software:
false
Enthält Monitor:
false
Enthält Simulationsmodul:
false
Enthält Kommunikations-Modul:
true
Enthält Stromversorgung:
false
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
false
Enthält digitales Eingangs-Modul:
false
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
false
Enthält analoges Eingangs-Modul:
false
Enthält Funktions-Modul:
false
Enthält Technologie-Modul:
false
Enthält Speichereinheit:
false
Enthält Bibliotheken:
false
Software vorinstalliert:
false
Enthält Dokumentation:
true
Enthält Visualisierungs-Software:
false
Enthält Engineering-Software:
false
Enthält Baugruppenträger:
false
Enthält Bedieneinheit:
false
Enthält Funktionsbausteine:
false
Enthält Verbindungskabel:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SPS-Geräteset, SPS-Komplettsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.487,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.627,59*
€ 20.976,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.569,85*
€ 20.908,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.487,81*
€ 20.810,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.