Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 SM 432, AO U/I 8x13 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74321HF000AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74321HF000AB0
EAN/GTIN:
     4025515129011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-400 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-400, Analogausgabe SM 432, potentialgetrennt 8 AA, Aufloesung 13 bit, U/I
Weitere Informationen:
Tiefe:
210 mm
Höhe:
290 mm
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Ausgang, Spannung:
true
Ausgang, Strom:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
25 mm
Auflösung der Analogausgänge:
13 Bit
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Ausgangssignal konfigurierbar:
true
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgerichtete SPS - Analoges Ein, Erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe, Sicherheitsgerichtetes SPS-Analoges Ein-, Sicherheitsger. SPS-Analoges Ein-/Ausgan, Analoger Ausgang, I/O-Modul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, E/A-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Analoger Eingang, Analogmodul, Eingabebaugruppe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.364,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,98*
€ 1.624,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,69*
€ 1.610,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,38*
€ 1.564,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,71*
€ 1.534,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,33*
€ 1.515,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.