Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 SM 431, AI RTD 8x16 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74317KF100AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74317KF100AB0
EAN/GTIN:
     4019169026864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-400 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-400, Analogeingabe SM 431, 8 AE, Aufloes. 16 bit, Widerstand/PT100/NI100 potentialgetrennt, Diagnose Alarm, 20 ms Wandlungszeit
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Strom:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Breite:
25 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
290 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Eingang, Thermoelement:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
true
Eingang, Widerstand:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgerichtete SPS - Analoges Ein, Analoger Eingang, Eingabebaugruppe, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, Analoger Ausgang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Sicherheitsger. SPS-Analoges Ein-/Ausgan, Sicherheitsgerichtetes SPS-Analoges Ein-, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,74*
€ 1.626,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,23*
€ 1.598,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,97*
€ 1.539,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,54*
€ 1.520,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,68*
€ 1.504,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.