Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 SM 431, AI U/I/R 8x14 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74311KF100AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74311KF100AB0
EAN/GTIN:
     4025515128984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-400 Erweiterungsmodul
Widerstandsthermometer
SIMATIC S7-400, Analogeingabe SM 431, potentialgetrennt 8 AE, Aufloesung 14 bit, U/I/Widerstand/Thermoel./PT100
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Strom:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Breite:
25 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
290 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Eingang, Thermoelement:
true
Eingang, Widerstandsthermometer:
true
Eingang, Widerstand:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens pt100, pt100, Sicherheitsgerichtete SPS - Analoges Ein, Analoger Eingang, Eingabebaugruppe, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, Analoger Ausgang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Sicherheitsger. SPS-Analoges Ein-/Ausgan, Sicherheitsgerichtetes SPS-Analoges Ein-, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.171,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,61*
€ 1.512,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,83*
€ 1.498,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,00*
€ 1.452,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,54*
€ 1.423,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,94*
€ 1.394,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.