Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 PS 407 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74070DA020AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74070DA020AA0
EAN/GTIN:
     4019169141987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SIMATIC S7-400, Stromversorgung PS407: 4A, Weitbereich, UC 120/230V, DC 5V/4A
Weitere Informationen:
Höhe:
290 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0.42 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0.35 A
Eingangsspannung bei DC:
88 V | 250 V
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0.42 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
5 V | 24 V
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Breite:
25 mm
Tiefe:
217 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7 Stromversorgung, SIMATIC S7-400 Stromversorgung, siemens simatic s7 stromversorgung, simatic s7 stromversorgung, Netzteilmodul, Schaltnetzgerät, Netzgerät, Sicherheitsgerichtetes SPS-Netzteil, SPS-Stromversorgung, Netzteil für modulare SPS, Sicherheitsgerichtete SPS - Netzteil, Sicherheitsger. SPS-Netzteil, SPS-Systemstromversorgung, Spannungsversorgung, SPS-Netzteil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,14*
€ 526,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,35*
€ 512,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,34*
€ 500,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,21*
€ 479,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.