Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 CR3 mit 4 Steckplätzen, Stahlblech Für den Aufbau von S7-400 Zentralteilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74011DA010AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74011DA010AA0
EAN/GTIN:
     4019169090810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Abdeckrahmen
Rahmen
SIMATIC S7 Baugruppenträger
SIMATIC S7-400, Baugr.Träger CR3, zentral m. 4 Steckplätzen
Weitere Informationen:
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Breite:
130 mm
Tiefe:
27.5 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Fronteinbau möglich:
true
Höhe:
290 mm
Rack-Montage möglich:
true
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Tragschienenmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Anzahl der Steckplätze:
4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens abdeckrahmen, abdeckrahmen, abdeckrahmen alu, Erweiterungsbaugruppenträger, Gruppenträger, SPS-Erweiterungsbaugruppenträger, Sicherheitsgerichtete SPS - Baugruppentr, Einbausatz, Hauptgruppenträger, Sicherheitsgerichtetes SPS-Baugruppenträ, SPS-Hauptbaugruppenträger, Trägereinheit, SPS-Baugruppenträger, Sicherheitsger. SPS-Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,69*
€ 662,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,64*
€ 651,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,24*
€ 634,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,67*
€ 618,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,65*
€ 589,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.