Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 UR2-H mit 2x 9 Steckplätzen, Stahlblech Für den Aufbau von S7-400 Zentralteilen und Erweiterungsgeräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74002JA000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74002JA000AA0
EAN/GTIN:
     4025515128298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Abdeckrahmen
Rahmen
SIMATIC S7 Baugruppenträger
SIMATIC S7-400H, Baugr.Träger UR2-H, zentral und dezentral mit 2 x 9 Steckplätzen,
Weitere Informationen:
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Breite:
482.5 mm
Tiefe:
27.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Fronteinbau möglich:
true
Höhe:
290 mm
Rack-Montage möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Anzahl der Steckplätze:
18
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Trägereinheit, Erweiterungsbaugruppenträger, SPS-Hauptbaugruppenträger, Sicherheitsgerichtetes SPS-Baugruppenträ, Sicherheitsger. SPS-Baugruppenträger, Einbausatz, Hauptgruppenträger, Gruppenträger, SPS-Erweiterungsbaugruppenträger, Sicherheitsgerichtete SPS - Baugruppentr, SPS-Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.101,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,53*
€ 1.428,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,90*
€ 1.418,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,97*
€ 1.372,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,10*
€ 1.341,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,08*
€ 1.310,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.