Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 UR2 mit 9 Steckplätzen, Stahlblech Für den Aufbau von S7-400 Zentralteilen und Erweiterungsgeräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74001JA010AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74001JA010AA0
EAN/GTIN:
     4025515128267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Abdeckrahmen
Rahmen
SIMATIC S7 Baugruppenträger
SIMATIC S7-400, Baugr.Träger UR2, zentral und dezentral mit 9 Steckplätzen, 2 redundante SV steckbar
Weitere Informationen:
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Breite:
257.5 mm
Tiefe:
27.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Fronteinbau möglich:
true
Höhe:
290 mm
Rack-Montage möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Anzahl der Steckplätze:
9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Trägereinheit, Erweiterungsbaugruppenträger, SPS-Hauptbaugruppenträger, Sicherheitsgerichtetes SPS-Baugruppenträ, Sicherheitsger. SPS-Baugruppenträger, Einbausatz, Hauptgruppenträger, Gruppenträger, SPS-Erweiterungsbaugruppenträger, Sicherheitsgerichtete SPS - Baugruppentr, SPS-Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,96*
€ 766,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,95*
€ 761,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,06*
€ 742,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,54*
€ 722,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,35*
€ 688,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.