Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-300 FM 352-5 High Speed Boolean Processor mit NPN-Ausgängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES73525AH010AE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73525AH010AE0
EAN/GTIN:
     4025515078838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7 Funktionsmodul
SIMATIC S7-300 CPU-Modul
SIMATIC S7-300, FM352-5 mit NPN-Ausgang, High Speed Boolean Processor, für HOCHGESCHWINDIGKEITS VERKNUEPFUNG, 12 DI, 8 DO, 1 Geberschnittstelle für RS-422-inkr./SSI-Geber SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Geeignet für Nocken-Steuerung:
false
Geeignet für Bahnsteuerung:
false
Geeignet für Durchfluss-Messung:
false
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
false
Geeignet zum Wiegen:
false
Geeignet für Zählen:
true
Geeignet für Einachs-Positionierung:
false
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
false
Geeignet für Einachs-Regelung:
false
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
false
Geeignet für fliegende Säge:
false
Breite:
80 mm
Tiefe:
120 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Druck-Regelung:
false
Höhe:
125 mm
Geeignet für Schweiß-Regelung:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
false
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Geeignet für CNC:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
false
Geeignet für Wegerfassung:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Geeignet für SSI:
true
Geeignet für NC:
false
Geeignet für Temperaturregelung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7-300 Funktionsmodul, simatic s7 cpu-modul s7-300, simatic s7 erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul S7-300, techologische Erweiterung S7-300, Funktionsmodul S7-300, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.300,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,91*
€ 1.659,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,20*
€ 1.646,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,51*
€ 1.596,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,52*
€ 1.565,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,30*
€ 1.547,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BM010AA0
ab € 50,36*
Zubehör
Siemens
6ES73921AM000AA0
ab € 49,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.