Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-300 SM 331, AI 8x9/12/14 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES73317KF020AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73317KF020AB0
EAN/GTIN:
     4025515066835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331, potentialgetrennt, 8 AE, Aufl. 9/12/14 Bit, U/I/Thermoelement/Widerstand, Alarm, Diagnose, 1x 20-polig Ziehen/stecken mit aktiven Rückwandbus SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Tiefe:
117 mm
Höhe:
125 mm
Eingang, Strom:
true
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Widerstand:
true
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Thermoelement:
true
Eingang, Widerstandsthermometer:
true
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
40 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-300, analoge Erweiterung S7-300, Analogmodul S7-300, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 885,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,65*
€ 1.053,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,49*
€ 1.046,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,40*
€ 1.015,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,95*
€ 993,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,24*
€ 967,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BJ000AA0
€ 46,63*
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
€ 37,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.