|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6ES73287AA200AA0 Herst.-Nr.: 6ES73287AA200AA0 EAN/GTIN: 4047623403364 |
| | |
|
|  |  |
 | SIMATIC S7-300, erhöhte Fronttür für Compact-CPU, ermöglicht den Anschluss von 1,3mm2/16 AWG Leitungen 5 Stück je Verpackungseinheit inkl. Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan (petrol) SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect. Zubehör für SIMATIC S7-300 Weitere Informationen:  |  | Art des mechanischen Zubehörs: | Abdeckung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: siemens profibus asic, et 200sp interfacemodul, SIMATIC S7-300, Verbindungsleitung, Platzhalterbaugruppe, Busverbinder, Profilschiene, Schirmanschlussklemme, Stecker, Frontstecker, Fronttür, Terminalblock, Beschriftungsbögen |
|  |  |
| |