Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-300 SM 322, DO 16xDC 24 V/0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES73221BH010AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73221BH010AA0
EAN/GTIN:
     4025515060918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322, potentialgetrennt, 16DA, DC 24V, 0,5A, 1x 20-pol., Summenstrom 4A/Gruppe (8A/Baugruppe) SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
0.5 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 28.8 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 ms | 0.5 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
true
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-300, digitale Erweiterung S7-300, Digitalmodul S7-300, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 395,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,68*
€ 464,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,13*
€ 454,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,37*
€ 444,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BJ000AA0
€ 45,82*
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
€ 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.