Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 Frontklappen CPU 1217 VPE 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72911AD300XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72911AD300XA0
EAN/GTIN:
     4047623402152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
Schalterabdeckung
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen CPU 1217C (CPU 1217C Frontklappe oben /Frontklappe unten/Signal Board Abdeckung) je 4 Stück SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für die SIMATIC S7-1200 - Familie wird auch das bedarfsgerechte Zubehör angeboten. Dies reicht vom Batterieboard, zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, über Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren, bis zum Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports.
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
Abdeckung
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, SIMATIC, S7-1200, Basic Controller, Frontklappen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,6975*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,20*
€ 13,328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,3675*
€ 11,14733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6975*
€ 9,16003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.