Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 G2 SM 1232, AO 8x 14 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72324HF500XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72324HF500XB0
EAN/GTIN:
     4047623417415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 G2: SM 1232 Analogausgabe, 8AO, Ausgänge: 8x AQ 14 bit DAC (+/-10V, 0-20mA oder 4-20mA) SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Signalmodulen können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 G2 individuell nach Ihren Erfordernissen anpassen. Dazu steht eine Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen zur Verfügung, auch in fehlersicheren Varianten. Durch diese feingranulare Aufbaumöglichkeit sparen Sie Platz im Schaltschrank und optimieren Ihre Hardwarekosten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Höhe:
125 mm
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Ausgang, Spannung:
true
Ausgang, Strom:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
30 mm
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Ausgangssignal konfigurierbar:
true
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1200 G2, analoge Erweiterung S7-1200 G2, Analogmodul S7-1200 G2, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 478,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,70*
€ 569,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,41*
€ 549,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,23*
€ 522,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,92*
€ 510,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,58*
€ 482,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.