Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 8x13 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72314HF320XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72314HF320XB0
EAN/GTIN:
     6940408102040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1231, 8 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, oder 0-20mA/4-20mA, 12 Bit+Vorzeichen oder (13 Bit ADC) SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Signalmodulen können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C) individuell nach Ihren Erfordernissen anpassen. Dazu steht eine Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen zur Verfügung, auch in fehlersicheren Varianten. Durch diese feingranulare Aufbaumöglichkeit sparen Sie Platz im Schaltschrank und optimieren Ihre Hardwarekosten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
100 mm
Eingang, Strom:
true
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Widerstand:
true
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Thermoelement:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
45 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1200, analoge Erweiterung S7-1200, Analogmodul S7-1200, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 335,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,69*
€ 395,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ES72314HA300XB0
€ 67,06*
Ähnlich
Siemens
6ES72314HD320XB0
€ 205,63*
Ähnlich
Siemens
6ES72315ND320XB0
€ 335,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.