Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 G2 SB 1231, AI 4x 14 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72314HD500XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72314HD500XB0
EAN/GTIN:
     4034106035945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 G2: SB 1231 Analogeingabe, 4 AI, Eingänge: 4 x AI 14 bit ADC (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V oder 0-20 mA/4-20 mA) SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Wenn Sie Ihre SIMATIC S7-1200 G2 - CPU nur um wenige Ein- oder Ausgänge erweitern müssen, sind Signalboards eine gute Alternative zu Signalmodulen. Signalboards werden direkt auf die Frontseite des Controllers gesteckt und sind als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule verfügbar. Signalboards ermöglichen also auch eine nachträgliche Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf imSchaltschrank.
Weitere Informationen:
Tiefe:
63 mm
Höhe:
62 mm
Eingang, Strom:
true
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
true
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Widerstand:
false
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Thermoelement:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Auflösung der Analogeingänge:
13 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
15 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Ausgangssignal konfigurierbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1200 G2, analoge Erweiterung S7-1200 G2, Analogmodul S7-1200 G2, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 112,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.