Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 SM 1222, DO 8x Relais/2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72221HF320XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72221HF320XB0
EAN/GTIN:
     6940408101944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222, 8 DO, Relais 2A SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Signalmodulen können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C) individuell nach Ihren Erfordernissen anpassen. Dazu steht eine Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen zur Verfügung, auch in fehlersicheren Varianten. Durch diese feingranulare Aufbaumöglichkeit sparen Sie Platz im Schaltschrank und optimieren Ihre Hardwarekosten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
100 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
2 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 V | 250 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Redundanzfähigkeit:
false
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1200, digitale Erweiterung S7-1200, Digitalmodul S7-1200, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ES72221HH320XB0
€ 167,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.