Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 SB 1221, DI 4x5 VDC 200 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72213AD300XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72213AD300XB0
EAN/GTIN:
     6940408100831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221, 4DI, 5V DC 200kHz, M-lesend SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Wenn Sie Ihre SIMATIC S7-1200 - CPU nur um wenige Ein- oder Ausgänge erweitern müssen, sind Signalboards eine gute Alternative zu Signalmodulen. Signalboards werden direkt auf die Frontseite des Controllers gesteckt (auch bei CPU 1211C möglich) und sind als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule verfügbar. Auch ein Kommunikationsboard mit RS 485 - Schnittstelle ist lieferbar. Signalboards ermöglichen also auch eine nachträgliche Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
38 mm
Tiefe:
21 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
62 mm
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V | 6 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
15 mA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1200, digitale Erweiterung S7-1200, Digitalmodul S7-1200, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ES72233AD300XB0
ab € 55,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.