Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 16x24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72211BH320XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72211BH320XB0
EAN/GTIN:
     6940408101920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SM 1221, 16DI, DC 24V, Sink/Source SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Signalmodulen können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C) individuell nach Ihren Erfordernissen anpassen. Dazu steht eine Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen zur Verfügung, auch in fehlersicheren Varianten. Durch diese feingranulare Aufbaumöglichkeit sparen Sie Platz im Schaltschrank und optimieren Ihre Hardwarekosten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
100 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 ms | 12.8 ms
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V | 30 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
false
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1200, digitale Erweiterung S7-1200, Digitalmodul S7-1200, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 166,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ES72213BD300XB0
€ 68,12*
Ähnlich
Siemens
6ES72211BF320XB0
€ 106,48*
Ähnlich
Siemens
6ES72231BH320XB0
€ 164,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.