Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200M BM 2x40 für zwei 40 mm Peripheriebaugruppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71957HB000XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71957HB000XA0
EAN/GTIN:
     4025515060208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
ET 200M Busmodul
SIMATIC S7 Baugruppenträger
SIPLUS
SIMATIC DP, Busmodul f. ET 200M zur Aufnahme von zwei 40mm breiten Peripheriebaugruppen für Funktion Ziehen und Stecken SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
92 mm
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
true
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
true
Eingangsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Max. Eingangsstrom DC:
6 A
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
true
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Systemkomponente:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der Steckplätze:
2
Rack-Montage möglich:
false
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
true
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
true
Fronteinbau möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
97 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Weitere Suchbegriffe: et 200m busmodul, SIMATIC, IO-System IP20, Busmodul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 159,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.