Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200iSP TM-PS-A UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71937DA200AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71937DA200AA0
EAN/GTIN:
     4019169214520
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
ET 200iSP Terminalmodul
baugruppenträger
SIMATIC, Terminalmodul TM-PS-A Standard für ET200iSP, zur Aufnahme des Stromversorgungsmoduls AC 120/230V und DC 24V, Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb, Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex eb [ia/ib] I Mb
Weitere Informationen:
Tiefe:
52 mm
Höhe:
190 mm
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
false
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
6 A
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
true
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
6 A
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Ausgangsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Systemkomponente:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Art der Eingangsspannung:
AC
Anzahl der Steckplätze:
1
Max. Ausgangsstrom DC:
5 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Rack-Montage möglich:
false
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
false
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
false
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Fronteinbau möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Breite:
60 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Weitere Suchbegriffe: Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträ, Hauptgruppenträger, Sicherheitsgerichteter Feldbus – Baugrup, Einbausatz, Gruppenträger, Erweiterungsbaugruppenträger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.