Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200iSP TM-EM/EM60S Schraubklemmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71937CA200AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71937CA200AA0
EAN/GTIN:
     4019169211833
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
ET 200iSP Elektronikmodul
ET 200iSP Terminalmodul
Elektronikmodul
SIMATIC, Terminalmodul TM-EM/EM60S für ET200iSP, für zwei Elektronikmodule, Schraubklemmen in schwarz, Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb, Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex eb [ia/ib] I Mb
Weitere Informationen:
Tiefe:
52 mm
Höhe:
190 mm
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
false
Eingangsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Max. Eingangsstrom DC:
4 A
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
false
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Ausgangsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Systemkomponente:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der Steckplätze:
2
Max. Ausgangsstrom DC:
4 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Rack-Montage möglich:
false
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
true
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
true
Fronteinbau möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Breite:
60 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Weitere Suchbegriffe: baugruppenträger, Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträ, Hauptgruppenträger, Sicherheitsgerichteter Feldbus – Baugrup, Einbausatz, Gruppenträger, Erweiterungsbaugruppenträger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.