Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200iSP TM-EM/EM60S Federzugklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71937CA100AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71937CA100AA0
EAN/GTIN:
     4019169131759
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
ET 200iSP Terminalmodul
baugruppenträger
SIMATIC, Terminalmodul TM-EM/EM60C für ET200iSP, zur Aufnahme von zwei Elektronikmodulen, Federzugklemmen, Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb, Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex eb [ia/ib] I Mb
Weitere Informationen:
Tiefe:
52 mm
Höhe:
190 mm
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
false
Eingangsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Max. Eingangsstrom DC:
4 A
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
false
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Ausgangsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Systemkomponente:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
true
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der Steckplätze:
2
Max. Ausgangsstrom DC:
4 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Rack-Montage möglich:
false
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
true
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
true
Fronteinbau möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Breite:
60 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Weitere Suchbegriffe: Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträ, Hauptgruppenträger, Sicherheitsgerichteter Feldbus – Baugrup, Einbausatz, Gruppenträger, Erweiterungsbaugruppenträger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.