Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200iSP TM-EM/EM60S Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71937CA000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71937CA000AA0
EAN/GTIN:
     4019169131742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
ET 200iSP Elektronikmodul
ET 200iSP Terminalmodul
Elektronikmodul
SIMATIC DP, Terminalmodul TM-EM/EM60S für ET200iSP, für zwei Elektronikmodule, Schraubklemmen, Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb, Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex eb [ia/ib] I Mb
Weitere Informationen:
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
true
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
false
Systemkomponente:
true
Max. Eingangsstrom bei DC:
4 A
Eingangsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Ausgangsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Breite:
60 mm
Tiefe:
52 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Fronteinbau möglich:
false
Höhe:
190 mm
Rack-Montage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
4 A
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
true
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
true
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der Steckplätze:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: baugruppenträger, Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträ, Hauptgruppenträger, Sicherheitsgerichteter Feldbus – Baugrup, Einbausatz, Gruppenträger, Erweiterungsbaugruppenträger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.