Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul
>
Artikel
SIMATIC ET 200eco PN TM PosInput 2 8x M12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6ES71476AB000BB0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6ES71476AB000BB0
EAN/GTIN:
4047623412816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC
IO-System IP65/67
Technologie
SSI
ET 200eco PN TM PosInput 2, M12-L Zähl- und Positionserfassungs- baugruppe für SSI-Absolut-Geber, RS-422 Inkrementalgeber, 24V Inkrementalgeber, 2 Kanäle, 2 DI, 2 DQ pro Kanal SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss in Schutzart IP 65/67 und damit eine platzsparende und zukunftsfähige Lösung, die neue Marktstandards definiert und zugleich mit sehr geringem Montageaufwand verbunden ist. Sie können die Blockperipherie in jeder Lage einfach und flexibel installieren und in Betrieb nehmen. Durch die intelligente Bauweise ist es Ihnen möglich, die Montage direkt vor Ort an der Maschine oder der Montagelinie durchzuführen. Das sehr robuste Zinkdruckgehäuse garantiert Ihnen den idealen Schutz bei extrem herausfordernden Umgebungsbedingungen und ermöglicht Ihnen den Einsatz bei Temperaturen von -40° bis +60°. Ein weiterer Vorteil des Systems ist seine maximale Resistenz gegenüber Vibrationen, Staub, Öl sowie Feuchtigkeit. Durch die SIMATIC ET 200eco PN verfügen Sie über eine zukunftssichere und innovative Komplettlösung, die dank des integrierten 2-Port Switches flexibel konfiguriert und in Linientopologien innerhalb einer Anlage eingebunden werden kann. Die M12-L kodierten Powerstecker sorgen für eine Vereinfachung des Stromversorgungs-Konzeptes und ermöglichen eine höhere Strombelastbarkeit und damit deutlich größere Leitungslängen im Feld ohne zusätzliche Versorgungsleitungen. Zukunftssichere und innovative Lösungen, die Ihnen dabei helfen, neue Geschäftsfelder zu erschließen, garantieret Ihnen Siemens durch Schlüsseltechnologien, die durch die ET 200 Produkte weitergedacht werden. Das Portfolio umfasst neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabemodulen in verschiedenen Ausprägungen (inkl. Strom-, Spannungs-, Temperatur- und Widerstandsmessungen) auch IO-Link Master, ein Technologiemodul für Zählen, Messen und Positionserfassung sowie ein fehlersicheres Modul zur Anbindung von Sensoren und Aktoren bis SIL 3 / PLe. Bei Bedarf können auch die Ausgänge der Standard-Module applikativ fehlersicher bis SIL 2 abgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Frequenzmessung:
true
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Geeignet für Temperaturregelung:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Fronteinbau möglich:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Geeignet für Bahnsteuerung:
false
Geeignet für Durchfluss-Messung:
false
Geeignet für fliegende Säge:
false
Geeignet für Nocken-Steuerung:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Geeignet für Einachs-Regelung:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
false
Schützkontrolle Funktionsblock:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Geeignet für Einachs-Positionierung:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
false
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Systemkomponente:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
false
Breite:
45 mm
Tiefe:
48 mm
Höhe:
200 mm
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:
false
Geeignet für Zählen:
true
Funktionsblock Automatischer Reset:
false
Geeignet zum Wiegen:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funktionsblock Wiederanlaufsperre:
false
Geeignet für Schweiß-Regelung:
false
Funktionsblock Zugangskontrolle:
false
IO-Link Master:
false
Funktionsblock Betriebsartenwahl:
false
Geeignet für NC:
false
Geeignet für Druck-Regelung:
false
Funktionsblock NOT-AUS:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Geeignet für Wegerfassung:
true
Geeignet für SSI:
true
Funktionsblock Zustimm-Taster:
false
Geeignet für CNC:
false
Funktionsblock Zweihand-Schaltung:
false
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
true
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
true
... >
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul
Weitere Suchbegriffe:
Zähler
,
Inkrementalgeber
,
Positionserfassung
,
PROFIdrive
,
Position
,
Wegerfassung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 677,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,23*
€ 805,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,69*
€ 793,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,85*
€ 762,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,65*
€ 740,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,02*
€ 699,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AS-I Zub. Verschlusskappe M12 für Module IP67
Siemens
3RK19011KA00
€ 1,241*
Zubehör
AS-I Zub. Verschlusskappe M12 für Module IP67 Ausf. manipulationssicher
Siemens
3RK19011KA01
€ 1,211*
Zubehör
Busltg. für PROFINET 2-adrig, geschirmt, konf. mit 2 M12
Siemens
3RK19022DA00
€ 38,64*
Zubehör
IE FC M12 PLUG PRO 2x2 M12-Steckverbinder, axialer Kabelabgang, D-kod., 8 St.
Siemens
6GK19010DB206AA8
€ 32,0175*
Zubehör
IE FC TP Festoon Leitung GP,2 x ohne,2x2,Cat5e,PVC,robust
Siemens
6XV18712S
€ 4,85*
Zubehör
IE FC TP flex. Leitung GP,2 x ohne,2x2,Cat5e,PVC,robust
Siemens
6XV18702B
€ 2,26*
Zubehör
IE FC TP Food Leitung,2 x ohne,2x2,Cat5e,Halogenfrei,PE,robust
Siemens
6XV18712L
€ 3,43*
Zubehör
IE FC TP FRNC Leitung GP,2 x ohne,2x2,Cat5e,Halogenfrei,FRNC,robust
Siemens
6XV18712F
€ 2,67*
Zubehör
IE FC TP Leitung GP,2 x ohne,Schleppkette,2x2,Cat5e,PVC,robust
Siemens
6XV18702D
€ 3,94*
Zubehör
IE FC TP Leitung,2 x ohne,Schleppkette,2x2,Cat5e,Halogenfrei,PUR,robust
Siemens
6XV18403AH10
€ 5,4455*
Zubehör
IE FC TP Marine Leitung,2 x ohne,2x2,Cat5e,Halogenfrei,Schiff,FRNC,robust
Siemens
6XV18404AH10
€ 8,95*
Zubehör
IE FC TP Std. Leitung GP,2 x ohne,2x2,Cat5e,PVC,robust
Siemens
6XV18402AH10
€ 1,92*
Zubehör
IE Leitung,2 x M12,2x2,0,3m,2 x D-kod.,IP65,IP67,Cat5e,PVC,teil robust
Siemens
6XV18708AE30
€ 23,09*
Zubehör
IE Leitung,2 x M12,2x2,0,5m,2 x D-kod.,IP65,IP67,Cat5e,PVC,teil robust
Siemens
6XV18708AE50
€ 25,29*
Zubehör
IE Leitung,2 x M12,2x2,1m,2 x D-kod.,IP65,IP67,Cat5e,PVC,teil robust
Siemens
6XV18708AH10
€ 27,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.