Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200SP F-PM-E 24 VDC/8 A PPM ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71366PA000BC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71366PA000BC0
EAN/GTIN:
     4025515082767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
Stromversorgungs-modul
Stromversorgungsmodul
et 200sp peripheriemodul
SIMATIC DP, POWERM. F-PM-E PPM PROFIsafe, für ET 200SP, 24V DC sicheres Abschalten von DQ und F-DQ bis PL D/SIL2 bzw. PL E/SIL3 2 für-sichere dig.-Eingänge 1 für-sicherer dig.-Ausgang PPM Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ​​​Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.​​ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ​​​Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.​​ ​Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ​Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Mit dem fehlersicheren Powermodul können in dessen Potentialgruppe gesteckte Standard-Module fehlersicher abgeschaltet werden. Das verfügbare Zubehör für ET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Höhe:
73 mm
Eingangsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Breite:
20 mm
Tiefe:
58 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IO-System IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71936BP200DC0
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.