Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/20 A mit IE/PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP41363AC002AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP41363AC002AY0
EAN/GTIN:
     4025515155973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Stromversorgung
UPS
USV
USV Anlage
SITOP UPS1600 EX 20 A Ethernet PROFINET Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Ethernet / PROFINET Schnittstelle / OPC UA Server / Webserver Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/20 A SITOP UPS1600 mit Batteriemodulen UPS1100 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen. Sie überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich und sorgt für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb. Das intelligente Batteriemanagement erkennt automatisch die UPS1100-Energiespeicher und sorgt für optimales temperaturgeführtes Laden und fortlaufende Überwachung. Die kompakten UPS1600-Module bieten neue Möglichkeiten bei der Diagnose und der Systemintegration. Über zwei Ethernet/PROFINET-Ports können sie einfach in die PC- oder in die SPS-Welt eingebunden werden. Die vollständige Integration in TIA bietet komfortables Engineering im TIA Portal und wird unterstützt durch vorgefertigte Funktionsbausteine für S7 und WinCC Faceplates für die schnelle Visualisierung. Mit dem integrierten Web-Server und dem SITOP UPS Manager ist auch eine einfache Überwachung und Konfiguration in PC-Systemen möglich, z. B. das Herunterfahren mehrerer PCs nach dem Master-Slave-Prinzip.
Weitere Informationen:
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
false
Breite:
50 mm
Ausgangsspannung:
18.5 V | 27 V
Tiefe:
125 mm
Höhe:
139 mm
Ausgangswirkleistung:
480 W
Gewicht:
0.45 kg
Spannungsart:
DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens simatic s7 stromversorgung, simatic s7 stromversorgung, DC-USV, Siemens Stromversorgungen, SITOP, Pufferung, Netzausfall, Pufferbetrieb, Batteriemodul, 24 V Stromversorgung, Netzausfallüberbrückung, Minutenpufferung, Stundenpufferung, Netzausfallüberbrückungszeiten, Energiespeicher, UPS1600, Erweiterungsmodule, Kondensatoren, wartungsfrei, Lebensdauer, langlebig, Batteriemodule, Akkus, UPS-Manager, PROFINET, IE/PN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,89*
€ 568,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,43*
€ 564,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,44*
€ 516,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.