Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP34367SC003AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP34367SC003AX0
EAN/GTIN:
     4025515155782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP PSU6200 Ex 24 V/20 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 400 - 500 V Ausgang: DC 24 V/20 A mit Diagnoseschnittstelle mit lackierten Leiterplatten Die 3-phasigen SITOP PSU6200 sind Standard-Stromversorgungen für hohe technische Anforderungen. Sie eignen sich für vielfältige Anwendungen, vor allem im industriellen Umfeld wie zum Beispiel dem Serienmaschinenbau. Das wertige Design der PSU6200 Familie verbunden mit den Push-In-Klemmen steht für effektive Verdrahtung. Die lange Lebensdauer und die absolute Zuverlässigkeit machen die Module dieser Produktfamilie zu einem Allrounder. Der hohe Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich sowie minimale Leerlaufverluste garantieren einen ressourcenschonenden Energieverbrauch. Neuen Komfort bei Inbetriebnahme und Service bieten der Diagnosemonitor mit den LED-Anzeigen DC o. k., Auslastung und Lebensdauer, sowie das Diagnoseinterface zur Meldung von Statusinformationen. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP PSU6200 Netzteile mit DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Einbauhöhe:
225 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
135 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Leistungsabgabe:
480 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, 3-phasig, Stromversorgung, Netzteil, Netzgerät, kompakte Bauform, Schaltnetzteil, universelle, leistungsstarke Standardstromversorgung, SITOP PSU6200, 24 V, Extra Power
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,29*
€ 507,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,27*
€ 502,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,30*
€ 441,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.