Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP PSU3800, 3-phasig DC 12 V/20 A zum Batterieladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP34248UB000AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP34248UB000AY0
EAN/GTIN:
     4025515154648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP PSU3800 12 V/20 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500 V Ausgang: DC 12 V/20 A optimiert zum Batterieladen *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die 3-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU3800 sind durch die Konstantstrom-Kennlinie optimal zum Batterieladen geeignet. Für weitere Anwendungen ist die Ausgangskennlinie auch auf speichernde Abschaltung umschaltbar. Der dreiphasige Weitbereichseingang ermöglicht den weltweiten Einsatz. Die schmale Bauform benötigt wenig Platz auf der Hutschiene. Einbauabstände werden nicht benötigt. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
1. Ausgangsspannung:
12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
125 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
500 V
Leistungsabgabe:
240 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, netzteil geregelt siemens, geregeltes netzteil, hutschienen netzteil 240w, SITOP PSU3800, Stromversorgung, Netzteil, Netzgerät, Hutschienenmontage, 3-phasig, Batterieladen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.