Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP PSU4200, 1-phasig DC 24 V/10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht Rechts
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP33343SB000AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP33343SB000AX0
EAN/GTIN:
     4025515156246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SITOP PSU4200 1AC 24 V/10 A Geregelte Stromversorgung PSU4200 Eingang: AC 120/240 V Ausgang: DC 24 V/10 A Die 1-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU4200 sind für Basisanforderungen im industriellen Umfeld konzipiert und bieten alle wichtigen Funktionen zu einem günstigen Preis. Der Eingang mit automatischer Spannungsbereichsumschaltung ermöglicht den Anschluss an verschiedenste 1-phasige Versorgungsnetze. Durch die schmale Baubreite benötigen die Netzgeräte geringen Platzbedarf auf der Hutschiene und der gute Wirkungsgrad lässt wenig Verlustwärme im Schaltschrank entstehen. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP PSU4200 Netzteile mit Puffer-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
true
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Einbauhöhe:
225 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
135 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Wandmontage möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Leistungsabgabe:
240 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen netzteil 24v 240w, geregeltes netzteil, netzteil geregelt siemens, 1-phasig, Stromversorgung, Netzteil, Netzgerät, schmale Bauform, Schaltnetzteil, Basisstromversorgung, preisgünstig, günstige Stromversorgung, platzsparend, Hutschienennetzteil, Wandmontage, PSU4200, 24 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.