Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 12 V/1,9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Piktogramm/Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP33206SB000AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP33206SB000AY0
EAN/GTIN:
     4025515154884
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
LOGO!POWER 12 V / 0,9 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 12 V / 0,9 A Die Mini-Netzgeräte LOGO!Power im Design der LOGO!8-Module bieten viel Leistung auf kleinstem Raum. Der gute Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich und die geringe Verlustleistung im Leerlauf garantieren einen effizienten Betrieb. Der Weitbereichseingang für 1-phasige Netze und für Gleichspannungsnetze, sowie die Leistungsreserve beim Einschalten kapazitiver Lasten, erfüllen Anforderungen zahlreicher Applikationen. Einen universellen Einsatz ermöglichen auch der große Temperaturbereich und umfangreicheZertifizierungen. Die zuverlässigen Stromversorgungen mit ihrem flachen stufenförmigen Gehäuse lassen sich höchst flexibel integrieren - beispielsweise in Installationsverteilern. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Tiefe:
53 mm
Höhe:
90 mm
1. Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stabilisiert:
true
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Direktmontage möglich:
true
Einbauhöhe:
130 mm
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.9 A
Max. Ausgangsstrom 1:
0.9 A
Schutzart (IP):
IP20
Kurzschlussfest:
true
Leistungsabgabe:
10.8 W
Tragschienenmontage möglich:
true
Einbaubreite:
18 mm
Wandmontage möglich:
true
Breite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, LOGO! Zubehör, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung siemens, din-schienen schaltnetzteil, gleichstromversorgung 12v, 1-phasig, Stromversorgung, Netzteil, Netzgerät, schmale Bauform, dezentral, Schaltnetzteil, geringe Verlustleistung, energieeeffizient, platzsparend, Mini-Netzgeräte, flach, stufenförmigen Gehäuse, LOGO!-Design, LOGO!8-Module, Gleichspannungsnetz, Installationsverteiler, LOGO!Power, 12 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.