Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 12 V/14 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP13232BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP13232BA00
EAN/GTIN:
     4025515153467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP PSU100S 12 V/14 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 12 V/14 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die 1-phasigen SITOP smart sind die universellen und leistungsstarken Standardstromversorgungen für den Maschinen- und Anlagenbau. Trotz ihrer kompakten Bauform bieten sie ein hervorragendes Überlastverhalten: Dank Extra-Power von 150% lassen sich Verbraucher mit hohem Stromverbrauch problemlos zuschalten und die dauerhafte Überlastfähigkeit von 120% bietet Leistungsreserven bei Erweiterungen. Der hohe Wirkungsgrad sorgt für niedrigen Energieverbrauch und geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
1. Ausgangsspannung:
12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
14 A
Max. Ausgangsstrom 1:
14 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Leistungsabgabe:
168 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, netzteil geregelt 120w, 1-phasig, Stromversorgung, Netzteil, Netzgerät, kompakte Bauform, Schaltnetzteil, universelle, leistungsstarke Standardstromversorgung, SITOP smart, PSU100S, 12 V, Extra Power
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.