LOGO! SOFT Comfort V8.4, Einzellizenz für 1 Installation E-SW, SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), 8 (64 Bit), 10 (32 und 64 Bit) Windows 11, Mac OS 10.14 Mojave, Mac OS 10.15 Catalina, Mac OS 11 Big Sur, Mac OS 12.1 Monterey Linux: Getestet mit SUSE Linux 15 (64 Bit) LOGO! Soft Comfort V8 ist die Software für die intuitive Programmierung von LOGO!-Modulen. Es stehen über 40 verschiedene Funktionsblöcke zur Auswahl, die nach Bedarf schnell und einfach per Mausklick verschaltet werden können. Neben dem Einzelmodus ist auch die Darstellung im Netzwerkmodus möglich, wenn die Kommunikation zwischen mehreren LOGO!s projektiert werden soll: Dann sind bis zu drei Programme gleichzeitig darstellbar, die Kommunikation untereinander wird automatisch konfiguriert. LOGO!-Programme von Vorgängerversionen können problemlos in die Version 8 übernommen werden.
 |  |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | true |
Projektierungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Auswertefunktion integriert: | true |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | true |
Technologische Funktion integriert: | false |
Wartungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | true |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | true |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | false |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | true |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |