LOGO! CIM Communication Interface Module für LOGO! 8 ModbusRTU Interface (RS232/485) 4 Port Switch, Ohne 4G/LTE/GPS Engine, Ohne Antennen, Web-Konfigurator Das Kommunikationsmodul LOGO! CIM ist eine Erweiterungsbaugruppe zum Logikmodul LOGO! 8 und vereint platzsparend mehrere Kommunikationsprotokolle in einem Gerät. In das Gehäuse integriert ist ein 4-Port-Switch zur Anbindung von weiteren Geräten über Ethernet, eine Modbus RTU- und TCP-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss entsprechender Sensoren. Ebenso integriert sind ein SIM-Card-Slot (4G/LTE) und ein mPCIe-Slot für 4G/LTE-Module Engines. Damit ist eine Kommunikation z. B. zur AWS-Cloud möglich, auch wenn keine LAN-Infrastruktur vorhanden ist. Die NTP-Funktion und der via mPCIe erweiterbare GPS-Empfänger sind die Voraussetzung für Zeitsynchronisation und die Erfassung von Positionsdaten. Um die volle Funktion insbesondere im Mobilfunkbereich zu erlangen, kann das CIM-Modul um Antennen und eine 4G/LTE-Engine erweitert werden. Getestete Engines gibt es für die Frequenzbereiche unterschiedlicher Regionen, so dass das Modul nahezu global eingesetzt werden kann. Details zu den vorgeschlagenen Antennen und LTE-Engines finden Sie im Handbuch zum CIM-Modul.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 71.5 mm |
Tiefe: | 58.5 mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Höhe: | 90 mm |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 4 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |