| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6BK19420BA000AA0 Herst.-Nr.: 6BK19420BA000AA0 EAN/GTIN: 4047618075781 |
| | |
|
| | |
| SIPLUS HCS4200 Rack 4200 zur Aufnahme von max. 4 POM4220 SIPLUS HCS4200 - die besonders platzsparende und kostenoptimierte Heizlösung. mit unterschiedlichen Output-, Peripheriemodulen und Racks. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbaurahmen | Anzahl der Steckplätze: | 4 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, HCS4200, Heizungssteuerung, IO-System, dezentrale Peripherie, Heating Control System, Heizungssteller, Heizelement, Heizstrahler, ohmscher Widerstand, Leistungssteller, Heizstrahlerfelder industrielles Heizen, Heizprozess, Thermischer Prozess |
| | |
| |