Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC IFP1500 Basic 15 Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV78622BD000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78622BD000AA0
EAN/GTIN:
     4034106032784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
Touch Display
Touchdisplay
simatic flat panel monitor
SIMATIC IFP1500 Basic Flat Panel 15 Display (16:9) Touch, 1366 x 768 Pixel, Standard bis 5m, für DC 24V, DisplayPort / VGA Schnittstelle Für SIMATIC Industrial Flat Panels gibt es viele Anwendungsbereiche in der Industrie, ob als Desktopgerät für die Wartung, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw. Server installiert werden soll. SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients bieten Ihnen immer die optimale Lösung, ob als Einzelprodukt oder auch mit mehreren Bedienstationen.
Weitere Informationen:
Mit HW-Schnittstelle PS2:
false
Mit HW-Schnittstelle USB:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tastatur integriert:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 45 °C
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
false
Anzahl der Funktionstasten:
0
Bildschirmdiagonale:
15.6 Zoll
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Mit Touchscreen:
true
Einbautiefe:
59 mm
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1366
Anzahl der Farben des Displays:
16000000
Rack-Montage möglich:
false
Breite der Front:
406 mm
Fronteinbau möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Höhe der Front:
258 mm
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Mit On Screen Display:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
true
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI, Flat Panel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 878,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,02*
€ 1.044,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,64*
€ 1.028,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,58*
€ 1.007,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,98*
€ 967,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71934JB000AA0
€ 2,964*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
€ 39,12*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
€ 89,51*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
€ 96,62*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
€ 82,69*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX3
€ 2,684*
Zubehör
Siemens
6AV68817QJ132AA0
€ 240,03*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
€ 4,403*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
€ 36,14*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
€ 62,08*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV630BA0
€ 62,22*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
€ 84,05*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
€ 157,85*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV220AA0
€ 185,03*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU140DB0
€ 784,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.