Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC Flat Panel Monitor
>
SIMATIC Flat Panel Monitor Kabel
>
Artikel
SIMATIC IPC Kabelsatz 30 m für Flat Panel Monitore V2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6AV78601EX230AB1
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6AV78601EX230AB1
EAN/GTIN:
4025515739388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
SIMATIC Flat Panel Monitor Kabel
simatic flat panel monitor
SIMATIC Flat Panel Monitor V2 Zubehör, Kabelsatz 30m, bestehend aus: CAT6 Kabel, Hostbaugruppe V2 (HDBaseT) Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Länge:
30 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
... >
Siemens
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
PC-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
SIMATIC
,
HMI
,
IPC
,
Panel PC
,
Zubehör
,
Ersatzteil
,
Kabel
,
Leitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 429,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,01*
€ 510,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,79*
€ 509,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,56*
€ 504,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,41*
€ 500,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,36*
€ 496,66
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.