Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI Thin Client 19 Multitouch Einbaugerät Industrie Applikationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV66461BA200AA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV66461BA200AA1
EAN/GTIN:
     4025515738091
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
SIMATIC ITC1900 V3, Industrial Thin Client, 19 Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a Standard Design, Einbaugerät Full-HD Display
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 45 °C
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Bildschirmdiagonale:
18.5 Zoll
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Fronteinbau möglich:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Rack-Montage möglich:
true
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
IO-Link Master:
false
Höhe der Front:
294 mm
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Breite der Front:
464 mm
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Einbautiefe:
73 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: thin client, Panel PC, Computer, Industrie-Rechner, Industrie-PC, Steuerung, PC, Automatisierungs-Rechner, PC-based Automation, Visualisierungs-PC, Personal Computer, Touch Screen, Panel-PC, PC-basierte Automatisierung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.887,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.093,63*
€ 2.491,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.056,77*
€ 2.447,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.979,04*
€ 2.355,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.891,60*
€ 2.251,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.887,64*
€ 2.246,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 36,01*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 86,33*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 93,54*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 79,45*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
ab € 25,98*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
ab € 44,41*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV630BA0
ab € 44,40*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
ab € 62,82*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
ab € 125,09*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV220AA0
ab € 165,24*
Zubehör
Siemens
6AV21818AT000AX0
ab € 55,68*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU140DB0
ab € 763,45*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU140AA0
ab € 88,95*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU141DB0
ab € 761,82*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU141AA0
ab € 95,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.