Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI MP377 12 Key Ex 2/22 ab 1.10.2020 nur noch mit Ersatzteilbestellung verfügbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV66440BA012AX1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV66440BA012AX1
EAN/GTIN:
     4025515076322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC HMI MP377
SIMATIC Multi Panel
simatic multi panel siemens
simatic hmi mp377
Neuteil ist ab 01.01.2015 mit einer Liefersperre versehen. Ersatzteil weiter frei beziehbar, Preis kann aber vom Neuteil abweichen. Weitere Informationen unter SIMATIC aktuell Beitrags-ID: 109486162. Für Fragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner zur Verfügung. SIMATIC MP 377 12 Key Multi Panel, Windows CE 5.0 12 Farb-TFT-Display 12MByte Projektierungs-Speicher projektierbar ab WinCC flexible 2007 neue Key-Alufront mit einheitlichen Spannern Nur noch als Ersatzteil.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Bildschirmdiagonale:
12.1 Zoll
Mit SW-Schnittstellen:
false
Anzahl der Systemtasten:
38
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Anzahl der Tasten mit LED:
36
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
true
Anzahl der Online-Sprachen:
16
Mit Druckausgabe:
true
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
50
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Rezepturen:
true
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
true
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
true
Mit Meldungsanzeige:
true
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
12288 kByte
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Mit Alpha Tastatur:
true
Mit nummerischer Tastatur:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
36
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
600
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der Farben des Displays:
65536
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Mit Farbdisplay:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Touch-Technologie:
ohne
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Höhe der Front:
310 mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Breite der Front:
483 mm
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Einbautiefe:
59 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bedienterminal, Operator Panel, Touch-Operator-Panel, Grafik-Panel, Prozessvisualisierung, Anzeige- und Bediengerät, Touch Panel, Alarmanzeige, Maschinenterminal, Grafik-Operator-Panel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.596,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.768,59*
€ 24.714,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.688,76*
€ 24.619,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.596,06*
€ 24.509,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV66718XD000AX0
ab € 27,01*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 35,79*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 86,27*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 94,08*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 79,19*
Zubehör
Siemens
6AV66718XE000AX0
ab € 78,04*
Zubehör
Siemens
6AV66718XJ000AX0
ab € 119,19*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX0
ab € 32,32*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX1
ab € 32,27*
Zubehör
Siemens
6AV68810AS420AA1
ab € 136,18*
Zubehör
Siemens
6AV21818AT000AX0
ab € 55,69*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU140DB0
ab € 762,95*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU140AA0
ab € 88,77*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU141DB0
ab € 763,65*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU141AA0
ab € 94,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.