|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6AV66187HB013AH0 Herst.-Nr.: 6AV66187HB013AH0 EAN/GTIN: 4025515737988 |
| | |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC flexible/Audit für SIMATIC Panel, Runtime-Software, Einzellizenz, License Key Download, zur Nutzung mit SIMATIC Panel Serien 270/370 - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Vorgänger zu WinCC (TIA Portal). Weitere Informationen:  |  | Alarm-Management: | false | Runtime-Betriebssystem, sonstige: | true | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | true | Trend-Darstellung: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true | Onlineprojektierung möglich: | false | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true | Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: | 16 | Mit Skriptsprache Visual Basic: | true | Mit sonstiger Skriptsprache: | false | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Sprachumschaltung möglich: | true | Mit Programmierschnittstellen: | true | Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: | 128 MB | Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 0.233 GHz | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false | SCADA-Funktionalität: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | true | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware |
|  |  |
| |