Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC RC V6.2 ... V7.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV63812AB072AX4
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV63812AB072AX4
EAN/GTIN:
     4019169328357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
simatic wincc
SIMATIC WinCC RC Upgrade, von V6.2 auf V7.2 für SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), inkl. Optionen Redundanz, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnose Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration-Software auf DVD, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren. Upgrade für WinCC/RC V6.2 auf V7.2
Weitere Informationen:
Alarm-Management:
true
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1 GHz
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
false
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
1000 MB
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
false
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
true
Trend-Darstellung:
true
Max. Anzahl der Clients:
32
Max. Serveranzahl:
18
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
true
Geeignet für Web-Clients:
true
Onlineprojektierung möglich:
true
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
32
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
70
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
70
Mit Skriptsprache Visual Basic:
true
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
5
Mit sonstiger Skriptsprache:
true
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
true
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
true
Sprachumschaltung möglich:
true
Mit Programmierschnittstellen:
true
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
true
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
1000 MB
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1 GHz
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
false
SCADA-Funktionalität:
true
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
true
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
false
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
false
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, SCADA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.650,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.650,51*
€ 3.154,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.632,31*
€ 3.132,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.595,35*
€ 3.088,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.516,81*
€ 2.995,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.477,71*
€ 2.948,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.