SIMATIC WinCC RT Upgrade V7.0, von V6.0 auf V7.0 SP3 für SIMATIC WinCC Runtime (RT) inkl. Treiber, Server, Redundanz, User Archive, Archive, Connectivity Pack Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.
 |  |
Alarm-Management: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | false |
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 1 GHz |
Runtime-Betriebssystem, sonstige: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false |
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: | 1000 MB |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | true |
Trend-Darstellung: | true |
Max. Anzahl der Clients: | 32 |
Max. Serveranzahl: | 12 |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Geeignet für Web-Clients: | true |
Onlineprojektierung möglich: | true |
Max. Anzahl Multiuser Projektierung: | 32 |
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true |
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: | 70 |
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: | 70 |
Mit Skriptsprache Visual Basic: | true |
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: | 5 |
Mit sonstiger Skriptsprache: | true |
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true |
Mit OPC-Schnittstelle, Server: | true |
Sprachumschaltung möglich: | true |
Mit Programmierschnittstellen: | true |
Mit OPC-Schnittstelle, Client: | true |
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: | 1000 MB |
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 1 GHz |
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false |
SCADA-Funktionalität: | true |
Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | true |
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false |
Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |