|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6AV21540BP317AB0 Herst.-Nr.: 6AV21540BP317AB0 EAN/GTIN: 4047622939604 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified V17 Parameter Control Unified PC, Upgrade V16 -> V17, Option für WinCC Unified, Runtimesoftware, Single License ohne Software u. Dokumentation, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, - - Inhalt: 1x USB SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16. Grundlegend neu entwickelt, basiert die Runtime auf modernen Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript. Das ermöglicht den Zugriff auf die Visualisierung mit jedem modernen Webbrowser. WinCC Unified ist skalierbar vom Einzelplatz-System auf Panel- oder PC-System bis zu komplexen und verteilten Applikationen. Das User Interface ist vektorbasiert und macht die Skalierung von klein bis groß, deutlich einfacher. Durch die verschiedenen Optionen wie Kalender oder Performance Insight lassen sich Applikationen auch funktional frei skalieren. WinCC Unified ist dank leistungsfähiger und offener Schnittstellen in der Lage, andere Software-Tools (z. B. aus dem IT-Umfeld) zu integrieren und in einem einheitlichen Bedienkonzept zusammenzufassen. WinCC Unified wird dadurch zur Integrationsplattform, um Daten aus der Produktion mit den Daten der IT-Welt zu verknüpfen. Weitere Informationen:  |  | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware |
|  |  |
| |