|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6AV21510XB318AA5 Herst.-Nr.: 6AV21510XB318AA5 EAN/GTIN: 4025515732310 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified V18 Comfort Engineering, Upgrade V16..V17 -> V18, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, Mit Software, und Dokumentation auf DVD, Lizenz auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als download, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109807122 - - Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB) SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal, wurde grundlegend neu entwickelt und bietet maximale Freiheit bei der Wahl der Ablaufumgebung. Als Zielplattform kann zwischen neuen Generationen der Bediengeräte oder PC-basierten Systeme gewählt werden. Weiterhin können einfache, web-basierte Visualisierungen für den Webserver der SIMATIC S7-1500 Steuerungen erstellt werden. Durch Unterstützung von Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript erhalten Sie unabhängig vom verwendeten Gerät immer die optimale Usability. WinCC Unified ermöglicht berechtigten Bedienern den Zugriff über jeden aktuellen Web Browser - ganz ohne Installation separater Plug-ins. Branchenspezifische Anforderungen können durch vorhandene Optionen einfach realisiert werden. Offene Schnittstellen ermöglichen außerdem individuelle Erweiterungen oder die Flexibilität und Daten mit anderen Systemen auszutauschen oder mit der IT-Welt zu verknüpfen. Es wird empfohlen, die aktuellste Version zu wählen. Weitere Informationen:  |  | Alarm-Management: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | true | Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 2.3 GHz | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false | Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: | 8000 MB | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false | Trend-Darstellung: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false | Geeignet für Web-Clients: | false | Onlineprojektierung möglich: | false | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true | Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: | 32 | Mit Skriptsprache Visual Basic: | true | Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: | 9 | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Sprachumschaltung möglich: | true | Mit Programmierschnittstellen: | true | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false | SCADA-Funktionalität: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware |
|  |  |
| |