SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic, (erweiterter Betriebstemperaturbereich), 7.0 TFT-Display, 800x 480 Pixel, 16m Farben, Tasten-und Touchbedienung, 8 Funktionstasten, 1x PROFINET/Industrial Ethernet Schnittstelle, 1x Multimedia Karte, 1x USB, 1x Touchstift, Schlüsselschalter, Zustimmtaster, Not-Halt/Stopp-Taster, projektierbar ab WinCC Comfort V15 SP1 Mobiles HMI mit Standard Funktionalität oder Safety Integrated.
 |  |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 480 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 8 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Mit Touchscreen: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anschluss, steckbar: | true |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | false |
Mit Meldungsanzeige: | true |
Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32: | 1.2 m |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 12000 kByte |
Anzahl der Tasten mit LED: | 8 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | true |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | true |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | true |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 50 |
Funkstandard GPRS: | false |
Mit Rezepturen: | true |
Anzahl der Online-Sprachen: | 32 |
Breite: | 307 mm |
Mit Druckausgabe: | false |
Tiefe: | 91 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Gewicht: | 1.3 kg |
Höhe: | 224 mm |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Betriebstemperatur: | -28 °C | 45 °C |
Bildschirmdiagonale: | 7 Zoll |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | true |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Mit Farbdisplay: | true |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 800 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16777216 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Schutzart (IP): | IP65 |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Versorgungsspannung DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für NOT-AUS: | true |